Inštalacijski odklopnik ACTI9 C120N 10kA C 80A 3P [A9N18365]
- Linija izdelkov: ACTI9 C120N
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 80
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.