Inštalacijski odklopnik 90 RANGE 6kA B 6A 1P [GW92205]
- Linija izdelkov: 90 RANGE
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 6
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.