Vgradno stikalo ACTI9 iSW "0-1" 63A 3P Izklopno stikalo [A9S65363]

ŠIFRA 2736380 EAN 3606480531101 SCHNEIDER ELECTRIC A9S65363
Prekinitveno stikalo iSW - 3P - 63 A - 415 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iSW
  • Nazivni tok (A): 63
  • Število polov (P): 3
  • Funkcija preklopa: Izklopno stikalo
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Število normalno odprtih kontaktov: 3
  • Nazivna napetost (V): 240
  • Najmanjša nazivna napetost (V): 415
  • Ocenjena stikalna zmogljivost (kA): 5
  • Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA): 1,26
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113): Da
  • S signalno lučko: Ne
  • Barva koluta: siva
  • Svetlobni vir: Se ne uporablja
  • Grlo svetilke: Se ne uporablja
  • Širina v številu modularnih razmakov: 3
  • Globina vgradnje (mm): 75,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.