Vgradno stikalo ACTI9 iSW "0-1" 40A 3P Izklopno stikalo [A9S65340]
ŠIFRA 2632304
EAN 3606480531064
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S65340
Prekinitveno stikalo iSW - 3P - 40 A - 415 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iSW
- Nazivni tok (A): 40
- Število polov (P): 3
- Funkcija preklopa: Izklopno stikalo
- Ostali podatki ali lastnosti
- Število normalno odprtih kontaktov: 3
- Nazivna napetost (V): 240
- Najmanjša nazivna napetost (V): 415
- Ocenjena stikalna zmogljivost (kA): 5
- Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA): 1,26
- Vrsta napetosti: AC
- Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113): Da
- S signalno lučko: Ne
- Barva koluta: siva
- Svetlobni vir: Se ne uporablja
- Grlo svetilke: Se ne uporablja
- Širina v številu modularnih razmakov: 3
- Globina vgradnje (mm): 75,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
