Vgradno stikalo ACTI9 iSW "0-1" 40A 1P Izklopno stikalo [A9S65140]
ŠIFRA 2689850
EAN 3606480531040
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S65140
Prekinitveno stikalo iSW - 1P - 40 A - 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iSW
- Nazivni tok (A): 40
- Število polov (P): 1
- Funkcija preklopa: Izklopno stikalo
- Ostali podatki ali lastnosti
- Število normalno odprtih kontaktov: 1
- Nazivna napetost (V): 240
- Najmanjša nazivna napetost (V): 240
- Ocenjena stikalna zmogljivost (kA): 5
- Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA): 1,26
- Vrsta napetosti: AC
- Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113): Da
- S signalno lučko: Ne
- Barva koluta: siva
- Svetlobni vir: Se ne uporablja
- Grlo svetilke: Se ne uporablja
- Širina v številu modularnih razmakov: 1
- Globina vgradnje (mm): 75,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
