Vgradno stikalo ACTI9 iSW "0-1" 100A 3P+NP Izklopno stikalo [A9S70790]

ŠIFRA 2781384 EAN 3606480098970 SCHNEIDER ELECTRIC A9S70790
Ločilno stikalo iSW-NA - 3P + N - 100 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iSW
  • Nazivni tok (A): 100
  • Število polov (P): 3P+N
  • Funkcija preklopa: Izklopno stikalo
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Število normalno odprtih kontaktov: 4
  • Nazivna napetost (V): 415
  • Najmanjša nazivna napetost (V): 400
  • Ocenjena stikalna zmogljivost (kA): 5
  • Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA): 1,5
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113): Da
  • S signalno lučko: Ne
  • Barva koluta: v beli barvi
  • Svetlobni vir: Se ne uporablja
  • Grlo svetilke: Se ne uporablja
  • Širina v številu modularnih razmakov: 4
  • Globina vgradnje (mm): 74,5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.