Vgradno stikalo ACTI9 "1-0-2" 20A 1P MENJALNO [A9E18073]

ŠIFRA 1201200 EAN 3606480088506 SCHNEIDER ELECTRIC A9E18073
Linearno stikalo - iSSW - 1 C/O - 20 A - 250 V AC - 3-pozicijsko
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9
  • Nazivni tok (A): 20
  • Število polov (P): 1
  • Funkcija preklopa: Menjalno stikalo
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Število preklopnih kontaktov: 1
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Najmanjša nazivna napetost (V): 250
  • Vrsta napetosti: AC
  • Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113): Da
  • S signalno lučko: Ne
  • Barva koluta: v beli barvi
  • Svetlobni vir: Se ne uporablja
  • Grlo svetilke: Se ne uporablja
  • Širina v številu modularnih razmakov: 1
  • Globina vgradnje (mm): 75
  • Zaščitna stopnja (IP): IP40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.