Stopniščni avtomat EVE DIM 230V AC 2A + DIMMER 1x izhod 500W [002470009 - DIM-2]
- Linija izdelkov: EVE DIM
- Napajalna napetost (V): 230
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Nazivni stikalni tok (A): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.