Stopniščni avtomat ACTI9 MIN 230V AC 16A 0,5-20min 1NO 1M SCHNEIDER ELECTRIC [CCT15234]

ŠIFRA 1222147 EAN 3303431062645 SCHNEIDER ELECTRIC CCT15234
Acti 9 - MINt - tih elektronski časovnik - nastavljiv od 0,5 do 60 minut
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Blagovna znamka: ACTI9 MIN
  • Napajalna napetost (V): 230
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Nazivni stikalni tok (A): 16
  • Zamuda (min): 0,5-20
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.