Časovni digitalni rele FINDER 230V AC 1P 60min+ 7dni 2M ASTRO NFC [12.A1.8.230.0000 - 12A182300000]

ŠIFRA 2731952 EAN 8012823401812 FINDER 12.A1.8.230.0000 - 12A182300000
Časovna stikalna ura za vgradnjo na DIN letev, FINDER, napajanje 110-230V AC/DC, 1x CO 16A kontakt , dnevni in tedenski program z astro (vzhod/zahod) funkcijo, programiranje preko joystick-a ali pametnega telefona NFC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Napajalna napetost (V): 230
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Število kanalov (P): 1
  • 60 min Program: 60min+
  • Tedenski program: 7dni
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.