Časovni digitalni rele FINDER 230V AC 1P 60min+ 7dni 2M NFC [12.61.8.230.0000 - 126182300000]

ŠIFRA 2731950 EAN 8012823401799 FINDER 12.61.8.230.0000 - 126182300000
Časovna stikalna ura za vgradnjo na DIN letev, FINDER serija 12 , napajanje 110-230V AC/DC, 1 preklopni CO 16A kontakt , dnevni minutni in tedenski program, programiranje preko joystick-a ali pametnega telefona NFC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FINDER
  • Napajalna napetost (V): 230
  • Vrsta napajalne napetosti: AC
  • Število kanalov (P): 1
  • 60 min Program: 60min+
  • Tedenski program: 7dni
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.