Prenapetostna zaščita V20 T2 (3+1) 20kA 160kA 280V 1,3kV [5095253 - V20-3+NPE-280]
- Linija izdelkov: V20
- Vrsta polov: (3+1)
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 20
- Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 160
- Nazivna napetost AC (V): 280
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.