Prenapetostna zaščita SENTRON 5SD7461-0 [5SD7461-0 - 5SD74610]
- Linija izdelkov: SENTRON
- Vrsta polov: 1
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 40
- Nazivna napetost AC (V): 240
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.