Prenapetostna zaščita Obo Bettermann za LED svetilke 1/N/PE 10kA 20kA 230V 1,3kV [5092480 - ÜSM-LED 230]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta polov: 1/N/PE
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 10
- Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 20
- Nazivna napetost AC (V): 230
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.