Prenapetostna zaščita Obo Bettermann T3 (2+0) 2kA 24V 24V [5097607 - VF24-AC/DC]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta polov: (2+0)
- Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 2
- Nazivna napetost AC (V): 24
- Nazivna napetost DC (V): 24
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.