Prenapetostna zaščita Obo Bettermann T12 B+C (3+0) 50kA 7kA 280V [5094423 - V25-B+C 3-280]

ŠIFRA 1030511 EAN 4012195239734 Obo Bettermann 5094423 - V25-B+C 3-280
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Vrsta polov: (3+0)
  • Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 50
  • Tok Impulz strele (10/350) (kA): 7
  • Nazivna napetost AC (V): 280
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.