Prenapetostna zaščita Obo Bettermann ÜSM-A 3kA 6kA 230V 1,3kV [5092451 - ÜSM-A]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 3
- Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 6
- Nazivna napetost AC (V): 230
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.