Prenapetostna zaščita SENTRON T2 (3+0) 40kA 350V 1,4kV [5SD7463-0 - 5SD74630]
ŠIFRA 2724687
EAN 4001869340609
SIEMENS
5SD7463-0 - 5SD74630
Siemensove inovativne stikalne naprave so pomemben del komponent SENTRON za električne inštalacije. S stikali za daljinsko upravljanje, releji, inštalacijskimi kontaktorji Iin časovnimi stikali zagotavljajo nešteto možnosti za izvajanje raz
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SENTRON
- Vrsta polov: (3+0)
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 40
- Nazivna napetost AC (V): 350
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,4
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.