Prenapetostna zaščita Obo Bettermann T23 (1+0) 10kA 280V 1,1kV [5093415 - V10-C 1-280]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta polov: (1+0)
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 10
- Nazivna napetost AC (V): 280
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 1,1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.