Prenapetostna zaščita ETITEC B T12 RC (2+0) 12,5kA 275V [002440318]
ŠIFRA 2743553
EAN 3838895766865
ETI
002440318
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETITEC
- Vrsta polov: (2+0)
- Tok Impulz strele (10/350) (kA): 12,5
- Nazivna napetost AC (V): 275
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.