Pren. zaščita el. naprav Obo Bettermann VF230-AC-FS 230V 255V 20A 2,5kA 7kA 3P Optičen IP20 [5097858 - VF230-AC-FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Nazivna napetost AC (V): 230
- Max. stalna napetost AC (V): 255
- Nazivna obremenitev tok (A): 20
- Nazivni odvodni tok (8/20) (L-N) (kA): 2,5
- Skupaj odvodni tok (8/20) (L + N-PE) (kA): 7
- Število polov (P): 3
- Signalizacija na napravi: Optičen
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.