Pren. zaščita el. naprav Obo Bettermann ÜSS 45-O-RW 230V 255V 255V 16A 2,5kA 5kA Optičen IP20 [6117473 - ÜSS 45-O-RW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Nazivna napetost AC (V): 230
- Max. stalna napetost AC (V): 255
- Max. stalna napetost DC (V): 255
- Nazivna obremenitev tok (A): 16
- Nazivni odvodni tok (8/20) (L-N) (kA): 2,5
- Skupaj odvodni tok (8/20) (L + N-PE) (kA): 5
- Signalizacija na napravi: Optičen
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.