• Domov
  • Prenapetostna zaščita PROTUBE C T2 NPE 40kA 255V

Prenapetostna zaščita PROTUBE C T2 NPE 40kA 255V [IZ50.A093 - PROTUBE C40/255]

ŠIFRA 1079071 EAN 3838757003435 ISKRA ZAŠČITE IZ50.A093 - PROTUBE C40/255
Prenapetostna zaščita plinski odvodnik PROTUBE C Imax(8/20): 40kA, maksimalna dovoljena obratovalna napetost 255V AC, razred II, tip C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROTUBE C
  • Vrsta polov: NPE
  • Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 40
  • Nazivna napetost AC (V): 255
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.