Prenapetostna zaščita ProTec T1 T12 (3+0) 50kA 37,5kA 300V [IZ590.031 - Protec T1-300-3+0]
- Linija izdelkov: ProTec T1
- Vrsta polov: (3+0)
- Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA): 50
- Tok Impulz strele (10/350) (kA): 37,5
- Nazivna napetost AC (V): 300
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.