Pomožni kontakt 90 RANGE 230V 0NO 0NC 1CO 0 [GW96001]
- Linija izdelkov: 90 RANGE
- Nazivna napetost (V): 230
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 0
- Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 0
- Število preklopnih kontaktov (CO): 1
- Število napačno-signaliziranih stikal: 0
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.