Inštalacijski odklopnik HAGER 6kA B 25A 3P [MB325A]
- Linija izdelkov: HAGER
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 25
- Število polov (skupaj): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.