Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 6kA C 13A 1P+N [001900129 - ETIMAT P6]
ŠIFRA 2807770
EAN 3838895920854
ETI
001900129 - ETIMAT P6
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P6 1p+N C13
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ETIMAT P6 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 13
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.