Inštalacijski odklopnik ETIMAT P6 2023 6kA B 16A 1P+N [001900110 - ETIMAT P6]
- Linija izdelkov: ETIMAT P6 2023
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 16
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.