Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL7 10kA C 6A 3P [263406 - PL7-C6/3]
ŠIFRA 1105266
EAN 4015082634063
EATON
263406 - PL7-C6/3
Inštalacijski odklopnik (MCB), 6 A, 3p, karakteristika: C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PL7
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 6
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.