Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL7 10kA C 20A 1P [262705 - PL7-C20/1]
ŠIFRA 1105269
EAN 4015082627058
EATON
262705 - PL7-C20/1
Inštalacijski odklopnik (MCB), 20 A, 1p, karakteristika: C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PL7
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 20
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.