Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL7 10kA C 1A 3P [263403 - PL7-C1/3]
ŠIFRA 2810386
EAN 4015082634032
EATON
263403 - PL7-C1/3
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PL7
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 1
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.