Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL6 6kA D 10A 3P [286611 - PL6-D10/3]
ŠIFRA 2782348
EAN 4015082866112
EATON
286611 - PL6-D10/3
Inštalacijski odklopnik (MCB), 10 A, 3p, karakteristika: D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: EATON XPOLE PL6
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: D
- Nazivni tok (A): 10
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.