Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT P10 10kA D 10A 3P 3 [271032102]
ŠIFRA 1219960
EAN 3838895655978
ETI
271032102
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT P10 proizvajalca ETI, karateristike D z nazivnim tokom 10A in kratkostično zmogljivostjo 10 kA. Ima 3 pole z vgradno širino 54 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI ETIMAT P10
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: D
- Nazivni tok (A): 10
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.