Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT P10 10kA B 4A 1P 1 [270400100]
ŠIFRA 2746464
EAN 3838895802570
ETI
270400100
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 1p B4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI ETIMAT P10
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 4
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.