Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT P10 10kA B 13A 1P 1 [271300108]
ŠIFRA 1219802
EAN 3838895650140
ETI
271300108
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT P10 proizvajalca ETI, karateristike B z nazivnim tokom 13A in kratkostično zmogljivostjo 10 kA. Ima 1 pol z vgradno širino 18 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI ETIMAT P10
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 13
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.