Inštalacijski odklopnik ASTI ETIMAT 1N 6kA C 10A 1P+N 1M [002191122]
ŠIFRA 2610874
EAN 3838895474814
ETI
002191122
Inštalacijski odklopnik (avtomatska varovalka) ETIMAT 1N proizvajalca ETI, karateristike C z nazivnim tokom 10A in kratkostično zmogljivostjo 6 kA. Ima 2 pola z vgradno širino 18 mm.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ASTI ETIMAT 1N
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 10
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik + N
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.