Inštalacijski odklopnik ACTI9 iC60H 10kA B 63A 1P [A9F83163]
- Linija izdelkov: ACTI9 iC60H
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: B
- Nazivni tok (A): 63
- Število polov (skupaj): 1 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.