Inštalacijski kontaktor SENTRON 20A 3NO 1NC 230V AC [5TT5800-6 - 5TT58006]

ŠIFRA 2610406 EAN 4001869351483 SIEMENS 5TT5800-6 - 5TT58006
Siemensove inovativne stikalne naprave so pomemben del komponent SENTRON za električne inštalacije. S stikali za daljinsko upravljanje, releji, inštalacijskimi kontaktorji Iin časovnimi stikali zagotavljajo nešteto možnosti za izvajanje raz
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SENTRON
  • Nazivni delovni tok (A): 20
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 3
  • Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.