Inštalacijski kontaktor SENTRON 20A 1NO 1NC z ročico 24V AC 1M [5TT5801-8 - 5TT58018]
- Linija izdelkov: SENTRON
- Nazivni delovni tok (A): 20
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
- Ročica za ročni vklop: z ročico
- Nazivna krmilna napetost (V): 24
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.