Inštalacijski kontaktor IK 40A 4NO 230V AC 3M [IK40-40-230VAC - IK40]

ŠIFRA 1020615 EAN 3838733001684 ISKRA IK40-40-230VAC - IK40
Inštalacijski kontaktor ISKRA IK ima nazivni delovni tok 40A, 4 normalno odprti kontakti, nazivna krmilna napetost 230V AC ter zaseda 3 modularni mesti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IK
  • Nazivni delovni tok (A): 40
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.