Inštalacijski kontaktor HAGER 25A 4NO 230V AC 2M [ESC425 - 0118582851]
- Linija izdelkov: HAGER
- Nazivni delovni tok (A): 25
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.