Inštalacijski kontaktor FINDER 25A 2NO z ročico 230V AC/DC 1M [22.32.0.230.4340 - 223202304340]
- Linija izdelkov: FINDER
- Nazivni delovni tok (A): 25
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Ročica za ročni vklop: z ročico
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC/DC
- Število modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.