Inštalacijski kontaktor ETICON 63A 4NC 230V AC 3M [002463480 - R63-04]

ŠIFRA 2711235 EAN 3838895141334 ETI 002463480 - R63-04
Inštalacijski kontaktor ETICON ima nazivni delovni tok 63A, 4 normalno zaprte kontakte, nazivna krmilna napetost 230V AC ter zaseda 3 modularna mesta
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETICON
  • Nazivni delovni tok (A): 63
  • Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 4
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.