Inštalacijski kontaktor ETICON 40A 4NO 230V AC/DC 3M [002464018 - RD40-40]

ŠIFRA 1205684 EAN 3838895539957 ETI 002464018 - RD40-40
Inštalacijski kontaktor ETICON ima nazivni delovni tok 40A, 4 normalno odprte kontakte, nazivna krmilna napetost 230V AC/DC ter zaseda 3 modularna mesta
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETICON
  • Nazivni delovni tok (A): 40
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC/DC
  • Število modularnih razmakov (M): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.