Inštalacijski kontaktor ETICON 25A 4NO Ročica 230V AC 2M [002464052 - R 25-40-R-230V AC]
- Linija izdelkov: ETICON
- Nazivni delovni tok (A): 25
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
- Ročica za ročni vklop: Ročica
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 2
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.