Inštalacijski kontaktor ETICON 25A 4NC 230V AC 2M [002462350 - R25-04]

ŠIFRA 1124886 EAN 3838895141174 ETI 002462350 - R25-04
Inštalacijski kontaktor ETICON ima nazivni delovni tok 25A, 4 normalno zaprte kontakte, nazivna krmilna napetost 230V AC ter zaseda 2 modularna mesta
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ETICON
  • Nazivni delovni tok (A): 25
  • Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 4
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.