Inštalacijski kontaktor ETICON 20A 2NO ročica 24V AC/DC 1M [002464043 - RD20-20-R]
- Linija izdelkov: ETICON
- Nazivni delovni tok (A): 20
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Ročica za ročni vklop: ročica
- Nazivna krmilna napetost (V): 24
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC/DC
- Število modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.