Inštalacijski kontaktor ETICON 20A 2NO Ročica 230V AC/DC 1M [002464042 - RD 20-20-R]
- Linija izdelkov: ETICON
- Nazivni delovni tok (A): 20
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
- Ročica za ročni vklop: Ročica
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC/DC
- Število modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.