Inštalacijski kontaktor ETICON 20A 1NO Ročica 24V AC/DC 1M [002464035 - RD 20-10-R-24V AC/DC]
- Linija izdelkov: ETICON
- Nazivni delovni tok (A): 20
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
- Ročica za ročni vklop: Ročica
- Nazivna krmilna napetost (V): 24
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC/DC
- Število modularnih razmakov (M): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.