Inštalacijski kontaktor EATON 25A 4NO brez ročice vklopa 230V AC [248847 - Z-SCH230/25-40]
- Linija izdelkov: EATON
- Nazivni delovni tok (A): 25
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
- Ročica za ročni vklop: brez ročice vklopa
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.